仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1