サブデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 注文コード44886916 品番100-DESKF038BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。

仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)(天板部)15 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする