仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造)
寸法t(mm)(天板)20
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)525
寸法W(mm)(天板)748
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)35
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2