デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887047 品番100-DESKG006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。
2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。
初期設定でH670〜870mm(50mmピッチ)。
メインデスクにはケーブルトレーが付属します。
デスクにはフックを取り付けることができます。
キャスター付きデスクは高さを620〜820mm(50mmピッチ)に設定可能です。
デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。
キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。
キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。
2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。
カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。

仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)18 キャスターありキャスター付きデスク 寸法D(mm)(天板)400メインデスク 寸法W(mm)(天板)950メインデスク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670〜870、キャスター付きデスク:800×370×620〜820(ガード、フックを除く) 梱包数2 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)レッド アジャスターありメインデスク、デスク 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする