デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887056 品番100-DESKH066M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。

木目 仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)505 寸法W(mm)(天板)1015 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする