デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887065 品番100-DESKH067M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パーティション付きのデスクです。
パーティションにはトレイが取り付け可能です。
大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。
体格や姿勢に合わせて天板の高さを調整可能です。
小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。
ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。

仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 木目 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)800 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする