ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887090 品番100-DESKH069M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅620mmのスリムなパソコンラックです。
収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。
使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。
天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。
ハーフの中棚が2枚付属します。
中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。
(中棚1枚の奥行きは150mm)
上下で2分割し、並べて設置することが可能です。
(W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)

木目 仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)350 寸法W(mm)(天板)570 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする