ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887099 品番100-DESKH070M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。

木目 仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)750 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする