ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887117 品番100-DESKH072M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

幅634mmのスリムなパソコンラックです。
収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。
キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。
イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。
使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。
棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。
ケーブルトレイが付属します。

木目 仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする