付属品スパナ
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2