付属品ケーブルタイ、アジャスター
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100〜120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730〜1230