デスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887205 品番100-ERD034M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板奥行きは600mmです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730〜1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。

付属品ケーブルタイ、アジャスター 仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100〜120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730〜1230
注意
※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする