サンワダイレクト
ドロワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44887327
品番
100-KB015BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。
よく使う小物や書類などを週のしておくことができます
付属品
取付け用木ねじ
仕様
天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
梱包数
1
形態
(出荷)組立出荷デスクへはお客様取付け
総耐荷重(kg)
10
注意
※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。
ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。