テーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887354 品番100-KB018BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
クランプは厚さ15〜40mmまで対応します。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
耐荷重は15kgです。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)938×297×87〜236 最大耐荷重(kg)15 仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 寸法D(mm)(天板)230 寸法W(mm)(天板)800 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15 組立人数1
注意
※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする