補強プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887379 品番100-LA065W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ式のモニタアームをデスクに取付ける際にクランプで挟み込み、取付け部のゆがみやたわみを軽減するための補強プレートです。
モニタアームが前のめりになったり、片方へ傾くのを軽減します。
スチール製の天板などで、クランプの接地面積少ない場合にプレート大を下面にして接地面積を大きくすることも可能です。

仕様マンセル値:該当なし【必要工具】手袋 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 色(フレーム)ホワイト 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする