セキュリティボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887406 品番100-LBOX006W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです

付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備) 仕様セキュリティワイヤ取り付け可 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 10種類、その他カムロック錠 総耐荷重(kg)25/中棚:3 アジャスターなし 組立人数1
注意
※ランダムで出荷となりますので鍵番号の指定はできません。複数個購入いただいた場合、鍵番号が重複する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする