机上ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44887424 品番 100-MR186M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。

色(天板)木目 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20:各棚:10 仕様【必要工具】手袋 材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約5.4 ブラウン 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 寸法W(mm)(天板)560 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 組立時間20分 サイズ(mm)約W600×D250×H632mm 六角レンチ(mm)4 組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※必ず壁面でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする