デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887440 品番100-MR191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。
サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。
(高さ約29〜41cm)
側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。
握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。
天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。
折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。
マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。
脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。
後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。
サイドには小物を入れるトレー付きです。

材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り 寸法t(mm)(天板)12 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)620 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(天板)グレー 色(フレーム)シルバー 高さ調節5段階 290〜410mm P30 総耐荷重(kg)5 角度調節4段階 0度/10度/25度/35度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする