机上ラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887449 品番100-MR194M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。

総耐荷重(kg)10 仕様【必要工具】手袋 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法t(mm)(天板)16 寸法D(mm)(天板)250 寸法W(mm)(天板)600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 六角レンチ(mm)4 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする