ボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887528 品番100-MRSH009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

クランプの設定によって4パターン(デスク上・デスク下・デスク半分ずつ・衝立ぶら下げ)の設置が可能です。
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。
フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。
ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。

付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2 仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質ABS/スチール クランプ範囲(mm)(挟み込み)0〜55 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g 撥水加工×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする