曜日別特売
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546

100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546
100-PL029 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 44887546

液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード44887546品番100-PL029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600

付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)ブラック対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする