サンワダイレクト
サンワダイレクトの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンワダイレクトの データプロジェクター
サンワダイレクトの プロジェクタースクリーン
プロジェクタースクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44887555
品番
100-PRS020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質
スクリーン:ポリエステルケース:アルミ
サイズ
(対角線サイズ)40型
表示サイズ(mm)
(スクリーン)H496×W882
梱包数
1
収納時寸法(mm)
D69×H44×W984
アスペクト比
16:9