ラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887598 品番100-RAC012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。

材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE 寸法D(mm)(天板)590 寸法W(mm)(天板)600 総耐荷重(kg)100 仕様【必要工具】手袋 寸法t(mm)(天板)18 耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする