収納棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887677 品番100-TSF001BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
便利なフック×10個付きです。
引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
棚置き収納ができる棚板3枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。
壁がないところにも設置可能

付属品フック10個 仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質スチール、木 寸法t(mm)(天板)15 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)150 寸法W(mm)(天板)450 梱包数1 色(天板)ブラウン 均等耐荷重(kg)(天板部)3 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする