ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887738 品番100-VESA009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

VESA100規格モニターアーム用ハンドルです。
ハンドルを付けることでモニターに直接触れることなく位置調整ができます。

付属品モニター取付けボルト(M4×35)×4、(M4×30)×4 仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質アルミニウム、ABS 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 適合モニターサイズ27インチ程度(VESA中心部から235mm以下のモニタ) 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする