チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887790 品番150-SNC132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
リクライニング機能付、お好みの角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
座面の下にオットマンが収納出来、容易に出し入れできます。
背もたれがほぼフラットになる広角リクライニング機能でゆったりできます。
付属のクッションを腰に当てれば腰の疲れを低減。
使い方無限大。
座面が460mmと低く、座りやすい。

座面高さ(mm)460、(最大)520 付属品六角レンチ 仕様オットマン、【必要工具】手袋 材質張地 布張り 材質 座部/合板、スチール 背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン グレー 寸法H(mm)(背もたれ)735 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面/座面)布(ポリエステル) 背もたれハイ、リクライニング 肘掛固定肘 寸法D(mm)(最大)1130、(座面)500 寸法W(mm)(背もたれ)535、(座面)535 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(最大)170、(背もたれ)最大170 入数1 肘高さ(mm)665、(最大)740 生地 総耐荷重(kg)80 材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)690 六角レンチ(mm)5 組立人数1

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする