曜日別特売
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896

150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896
150-SNCF033BR チェア サンワダイレクト 44887896

チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード44887896品番150-SNCF033BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

小さく、コンパクトで収納に最適なサイズ。
さわり心地のいい布生地を採用。
ギアは6段階で角度の調整が可能です。

ブラウン座面高さ(mm)(最大)120本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約430×490~840×120~460本体質量(kg)3.5材質張地 布張り クッション材 ウレタンフォーム 構造部材 座部、背もたれ部/スチール、ウレタンフォームキャスターなし張地(背面/座面)布(ポリエステル)背もたれあり(ロー)肘掛なし寸法D(mm)(最大)840寸法W(mm)(背もたれ)430、(座面)430梱包数1機能リクライニング6段中国製ギア形態(出荷)組立出荷材質(座面)低反発ウレタン座面厚(mm)130傾斜角度(°)(最大)180入数1生地材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム色(座面)ブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする