収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)810×400×65
質量(kg)約3.3
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん間隔(mm)245
踏ざん踏面幅(mm)197
色ブラック
タイプ折りたたみ式
段数2
天場(天板)高さ(m)485
設置寸法・奥行(mm)610
設置寸法・幅(mm)400
天板寸法(mm)298×197
設置寸法(幅W×奥行D)(m)400×610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(広げた時の製品サイズ)約400×610×730
機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き
正面踏ざん有効幅(mm)298
設置寸法(高さ)(mm)730
材質(座面)PP
総耐荷重(kg)約150
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・長さ(mm)810
脚幅(mm)約400
ステップ数(段)2