収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)810×400×65
質量(kg)約3.3
最大使用荷重(kg)150
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん踏面幅(mm)197
仕様折りたたみ式
色ホワイト
段数2
キャスターなし
張地(座面)PP
背もたれなし
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)730
天板寸法(mm)298×197
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(広げた時の製品サイズ)約400×610×730
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
材質(座面)PP
入数1
生地PP
総耐荷重(kg)150
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
脚幅(mm)400