脚立

(6件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44887957 品番 150-SNCH047W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。

収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1030×400×65 質量(kg)約4.7 材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール 踏ざん間隔(mm)1-2段/232、2-3段243 踏ざん踏面幅(mm)197 ホワイト タイプ折りたたみ式 設置寸法・奥行(mm)670 設置寸法・幅(mm)400 天場(天板)高さ(mm)720 機能折りたたみ式、滑り止め付き、手すり付き 正面踏ざん有効幅(mm)298 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)400×670 設置寸法(高さ)(mm)990 総耐荷重(kg)約150 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)65 収納寸法・長さ(mm)1030 脚幅(mm)約400 ステップ数(段)3
注意
※1台販売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
高い所の物を上げ下ろし

脚立よりも昇り降りしやすく、踏み台の幅も広いので安心感があります。
また、コンパクトに畳めるので重宝してます。

2024-12-15
用途:
母親の家で使用

高齢の母が電球を取り替えたりするときに安定しているし、掴まることもできるので安心です。

対象商品:
44887957
2025-06-27
用途:
使いやすい
運輸・通信業

が、足に使われている滑り止めが外れやすく、直ぐどこかへ行くため実に不便

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
44887948
2024-03-14
用途:
取り付け、掃除
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすいです。ぐらつきもありません。片付けのスペースもとらないので、買ってよかったと思いました。

対象商品:
44887948
2024-09-11
用途:
棚上に置いてある、荷物の取り出し
株式会社保工東北 様 (建設業・工事業)

開くのは問題ないが、折りたたむ際にストッパーにひっかかりがある。

対象商品:
44887957
2024-08-03
用途:
高所の荷物をとるために
有限会社 井上動物病院 様 (サービス業)

不安定すぎて危険。2段目に上った際にぐらつきが強く、危なく転倒するところだった。おそらく床保護のためのゴムパッドがしっかりねじで固定されていない状態(ねじのサイズが合っていないのか固定できない)だったのが原因かなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする