ワーケーションチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44887975 品番150-SNCH048G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肘付き、ドリンクホルダ付き
折りたたみ式なので、収納に便利。
専用の袋付き。

グリーン 仕様折りたたみ式 材質フレーム部/スチール キャスターなし 張地(背面)布(ナイロン)、(座面)布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛あり 梱包数1 機能なし 形態(出荷)組立出荷 入数1 生地 総耐荷重(kg)120 材質(部品)(主要成型)スチール 色(座面)グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする