サンワダイレクト
サンワダイレクトの 椅子
サンワダイレクトの ミーティングチェア
ワーケーションチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44888009
品番
150-SNCH050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
肘付きなので、腕の疲れを低減します。
持ち運びに便利な取っ手付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ヘッドレスト付き
チェア全体がメッシュで風通しが良い。
色
ブラック
仕様
折りたたみ式
材質
フレーム部/スチール
キャスター
なし
張地
(背面/座面)布(ナイロン)
背もたれ
ハイ
肘掛
あり
梱包数
1
機能
なし
形態
(出荷)組立出荷
入数
1
生地
布
総耐荷重(kg)
130
材質(部品)
(主要成型)スチール
色(座面)
ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません