チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44888070 品番150-SNCL030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備
背もたれを包むハイバックタイプ。
全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。
リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。
座面を前後方向に位置調整可能。
上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。
床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

ブラック 座面高さ(mm)485、(最大)540 仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋 材質張地 寸法H(mm)(背もたれ)820 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地(背面/座面)メッシュ 背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング 肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節 寸法W(mm)(背もたれ)550 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)メッシュ 入数1 肘高さ(mm)685、(最大)740 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500 生地メッシュ 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン 脚幅(mm)710 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする