色レッド
座面高さ(mm)485、(最大)540
仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
材質張地
寸法H(mm)(背もたれ)820
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
寸法W(mm)(背もたれ)550
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)メッシュ
入数1
肘高さ(mm)685、(最大)740
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)レッド