座面高さ(mm)約450、(最大)約530
付属品六角レンチ
仕様オットマン、 折りたたみ式、 ヘッドレスト【必要工具】手袋
色ブラック
種類オフィスチェア
寸法H(mm)(背もたれ)約550
耐荷重(kg)100
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング
肘掛固定肘
寸法D(mm)(最大)約695
寸法W(mm)(背もたれ)約495
梱包数1
機能ロッキング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
肘高さ(mm)約630、(最大)約710
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×465
生地布
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
キャスターの有無あり