チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44888124 品番 150-SNCM032GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はモールドウレタンを採用し、クッション製も高く、へたりにくく、すわり心地も抜群です。
座面を持ち上げながら背もたれが倒れる体重感知式ロッキングを採用。
背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。
体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。
上下前後に稼働し、好きなポジションに固定でき、使用しない時や邪魔な時は跳ね上げておけます。
フレキシブルな背もたれで背中の動きに合わせて背もたれも稼働します。

グレー 座面高さ(mm)440、(最大)540 付属品六角レンチ 仕様ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋 寸法H(mm)(背もたれ)560 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュポリエステル+TPEE、(座面)布(ポリエステル)ポリエステル100% 背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。 肘掛可動肘(跳ね上げ式) 寸法D(mm)(最大)1290 寸法W(mm)(背もたれ)465 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)モールドウレタン 肘高さ(mm)620、(最大)785 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×460 生地布体重感知ロッキング:座面を持ち上げながら背もたれが倒れるロッキング方式の事。背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。プラス:オートフィットロッキング、コクヨ:オートアジャストロッキング、イトーキ:体重感応ロッキング、オフィスコム:ウエイトシンクロロッキングと呼んでいる。 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム 脚幅(mm)680 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)グレー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする