チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44888140 品番150-SNCM033
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背凭れリクライニング機能付き、150度までの任意の角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
上下稼働式のヘッドレスト付き
肘付きで腕の疲れを低減します。
腕が乗る部分にはクッションがあります。
ランバーサポートにもなるクッション付き。
座面下に収納できる収納式オットマン装備、クッション付きで足の負担も軽減。

色(張地)ブラック 全高(mm)1100〜1200 座面高さ(mm)440〜510 座面寸法(幅×奥行)(mm)510×500 本体質量(kg)15.1 付属品六角レンチ 仕様オットマン、ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋 ブラック 種類オフィスチェア 寸法H(mm)(背もたれ)約530 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル) 背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング 肘掛あり(固定肘) 寸法D(mm)(最大)約670 寸法W(mm)(背もたれ)約475 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(最大)約150、(背もたれ)最大約150 肘高さ(mm)約615、(最大)約690 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500 生地メッシュ 総耐荷重(kg)100 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール、成形合板 脚幅(mm)約670 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ランバーサポートあり 色(座面)ブラック ヘッドレストあり キャスターの有無あり

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする