座面高さ(mm)445、(最大)545
付属品六角レンチ
仕様座面前後調節、大型キャスター【必要工具】手袋
材質張地 ナイロンメッシュ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)560
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能
寸法W(mm)(背もたれ)445
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)610、(最大)760
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470
生地メッシュ
総耐荷重(kg)120
色(シェル)シルバー
材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン
脚幅(mm)700
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック