チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44888167 品番150-SNCM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い全面メッシュ生地。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。
ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れの下段側は腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。
上下前後に稼働し、腕の動きに合わせて左右に動きます。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。

座面高さ(mm)約460、(最大)約530 付属品六角レンチ 仕様座面前後調節、高耐荷重、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋 ブラック 寸法H(mm)(背もたれ)約580 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE 背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。 肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節) 寸法D(mm)(最大)約680 寸法W(mm)(背もたれ)約420 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)メッシュ 傾斜角度(°)(最大)約12590、110、125度の3段階で固定が可能。 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約490×470 生地メッシュ 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール 脚幅(mm)約680 六角レンチ(mm)5 色(座面)ブラック

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする