通気性の良い全面メッシュ生地。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。
ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
二軸多機能稼働肘を採用。
上下左右前後に稼働し、さらに腕の動きに合わせて左右に広げたり狭くしたりできます。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
背凭れの裏に服をかけておけるハンガーを装備。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。
高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。