キャリングバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44888210 品番 200-BAG148NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

素材は、パワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用しています。
表面は撥水コーティングで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
国産ジーンズの発祥地とされる、岡山産の児島デニムを使用しています。
鞄制作の一大産地となる兵庫県豊岡で縫製をしています。

仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし セット内容バッグ本体、ショルダーベルト×2本、鍵×2 ネイビー 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 材質(表地)綿(岡山産コーティングデニム) 口金錠 気室数1気室 撥水加工あり撥水というより水がしみ込まない耐水加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする