ショルダーポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44888237 品番 200-BAG182BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高級感のあるソフトな手触りの羊革を使用。
体に沿うようなデザイン。
収納物が出し入れしやすく一目でわかるジャバラ式。
便利なファスナー無しフロントポケット。
内部に小物用ファスナーポケット付き。

仕様マチ拡張なし ブラック 質量(g)約186 長さ(cm)(ショルダーベルト)約64〜130 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×25〜50×170×2スペース 材質(表地)本革(羊革)、合皮*本体背面とショルダーの付け根部分は合皮製 気室数1気室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする