キャリングバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44888368 品番 200-BAGBP027NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

キズが付きにくく、耐久性もあり、加水分解しにくい高耐久のPU生地を使用。
耐水性の高いPU生地と撥水性の高いYKK WATER-Rファスナーで雨にも強い。
ハンドルや引手は防汚性・耐アルコール性・AG系抗菌性・難燃性の材料を使用。
肩ベルト全体が体にフィットする事により、荷重を全体で受けとめ、荷重を軽く感じる。
人体の肩甲骨から肩にかけて、フィットする背負い仕様。
通勤に便利なスリム・軽量タイプ。
鞄の産地 兵庫県豊岡市で生産。

仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし ネイビー 質量(g)約790 容量(L)約約13 対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン 材質(表地)PU 気室数2気室 撥水加工あり本体生地表層はPUなので撥水というより耐水です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする