キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44888386 品番200-BAGCR006R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

『引く』『背負う』と2通りの使い方ができるシーンに合わせて使える2WAYキャリーバッグです。
男性、女性やお子様もお使いいただけるアイテムです。
開閉しやすいダブルジップ式 ・衣類なら2泊程度が十分に収納可能な大容量サイズです。
出先で荷物が増えても安心なマチ幅拡張機能付きです。(約5cmアップ)
メインルームにはパソコンを収納できるクッションポケット付きです。
両サイドには傘やペットボトルが収納できるポケット付きです。
キャリーバーはストッパーで自由な長さに固定できます。
キャスターは2輪式でスムーズに移動できます。

仕様マチ拡張あり、キャリーサポーターなし レッド 質量(g)約1750 容量(L)約通常時/約33、マチ拡張時/約48 外形寸法D(mm)約290(マチ拡張時) キャスター径(Φmm)約47 材質(表地)ポリエステル 気室数1気室 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする