収納棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード44888815 品番200-CB051W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。
3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436
クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。
便利なフック2個付きです。

材質スチール 質量(kg)約2.1 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×110×436(クランプ、フック取付け時) 形態ノックダウン組立式(お客様組立式) 天板厚さ(mm)(対応)12〜30まで
注意
※マグネット取付けの場合は、フック単体で使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする