液晶テレビ保護パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44888885 品番200-CRT027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

縦型32インチのテレビに対応する保護パネルです。
大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。
液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。

高さ(mm)(正面引っ掛け部)730 フィルターサイズ(inch)32 仕様チラツキ防止なし セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 形状ワイド 奥行(mm)(上部引っ掛け部)20 厚さ3mm 透過率(%)90 コーティングハードコーティングなし 表面光沢加工 入数1枚 対応インチサイズ32
注意
※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ずメーカーサイト対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする