保護パネル固定アーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44888919 品番200-CRTOP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

LEDパネルなど厚みが数mmしかなく、保護パネルを引っ掛けできない場合に使用するアーム
付属のマジックテープで取付け、脱着も容易にできます。
TVのパネルには、製品の重さはかかりません。
裏面のネジ穴はW200、300、400mmで固定可能。
壁掛け金具と同時に取り付ける際の段差を防止するアタッチメント2個付属。
上下の位置合わせに仕様できるブラケットも2個付属。

セット内容本体×1セット(上部×1、裏面縦部×2)、面ファスナー×3枚(25×30mm)、M6ワッシャー×6個、M6ナット×4個、M6×12mm六角ボルト×2、スパナ×1個、丸ワッシャー×2枚、ブラケット×2個 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする