DVD・CDポータブルケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889068 品番200-FCD072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ディスクと一緒にジャケットやインデックスカードも収納できるポケット構造で、ディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納して管理できるファスナー付きセミハードケースです。
不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。
持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。
ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

仕様不織布タイプ:ブルーレイ対応、不織布リング穴:なし、不織布収納:両面 ブラック 収納量ディスクのみ:最大208枚、ジャケットのみ:最大208冊※対応ジャケットサイズ:W120×D1.2×H120mm以下 対応メディアBlu-ray、 DVD、 CD 収納枚数(枚)最大208 撥水加工×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする