メディアケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード44889077 品番200-FCD074
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

CDプラケース(10mm)を最大30個まで収納できる、段ボール製の組み立て式ボックス収納ケースです。
CDプラケース以外にも文庫本や小物などのマルチ収納ボックスケースとしてご使用いただけます。
ケースを広げるだけのワンタッチ組み立て構造で、簡単に組み立てができます。
フタと本体が一体になっているので、フタの紛失などの心配がありません。
使わない時は折りたたんでコンパクトにしまうことができるので邪魔になりません。
表面はホワイトペーパー仕様で、直接ペンで箱に収納物を自由に書き込んだり、ラベルやマスキングテープを貼って管理できます。

ホワイト 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)317×130×145 収納量CDプラケース(10mm)×30個 最大積載段数3段まで 収納枚数(枚)30 入数5 収納可能質量(kg)3まで 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×133×150 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)317×130×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする