サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCセキュリティ用品
サンワダイレクトの PCセキュリティケーブル
セキュリティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44889278
品番
200-SL095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー
ロックボタンを押すことで、先端部分が2段階で幅調整が可能
仕様
マスターキー対応
セット内容
本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)
5
ワイヤー長さ(m)
1.8
本体形状
一体型
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
スロット
取り付け可能:(寸法)3×7mm、ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応
鍵
シリンダー錠(50種類)